Bomba Centrífuga Paco (10 CV)

Bomba Centrífuga Paco (10 CV)

Bomba Centrífuga Inteligente Paco. Catálogo: 38-10705-134A61. Número de serie: 90B03015A. Diámetro del impulsor 6,62. Motor Siemens: 10 hp, 3505 rpm, 230/460 voltios, 23,0/11,5 amperios, 60 HZ, trifásico. Entradas/Salidas: (1) 1-1/4 pulg. FNPT. (1) 1-5/8 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 3 pies 4-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOIP9003
  • Fabricante: Paco
  • Número de serie: 90B03015A

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.62
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.25
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.625
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3505
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 23.0/11.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 40.75
  • Ancho (pulgadas): 15.5
  • Altura (pulgadas): 17

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga Paco (10 CV)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente