Bomba centrífuga Paco - 1600 GPM

Bomba centrífuga Paco - 1600 GPM

Bomba Centrífuga Paco-25 hp. Número de serie: 97A0012001-B. Capacidad: 1600 gpm. TDH: 40 pies. Diámetro del impulsor: 8.50 pulg. Motor: Motor industrial Baldor. 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 64/32 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: 8 pulgadas de diámetro. puerto. Salida: 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMB169
  • Fabricante: Paco
  • Número de serie: 97A0012001-B

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Paco - 1600 GPM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente