- Detalles del producto
Bomba centrífuga para manipulación de alimentos Cornell
Bomba centrífuga para manipulación de alimentos Cornell. Modelo: 10NHPP-F12K. Diámetro del impulsor: 21 pulg. Dimensiones máximas del sólido: 7,25 pulg. x 12 pulg. Motor industrial Baldor, 75 hp, 1760 rpm, 880 rpm (final), 230/460 V, 176/88 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas de proceso y manipulación de alimentos de Cornell están diseñadas y fabricadas específicamente para procesos industriales de alimentos y aplicaciones de aceite caliente. Entradas/salidas: (2) 10 pulg. de diámetro. Puertos de succión/descarga cada uno con 16-1/2 pulgadas de diámetro. bridas y (12) 1-1/4 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 3-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RCPK224.12a
- Fabricante: Cornell
- Modelo: 10NHPP-F12K
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!