Bomba centrífuga para manipulación de alimentos Cornell

Bomba centrífuga para manipulación de alimentos Cornell

Bomba centrífuga para manipulación de alimentos Cornell. Modelo: 10NHPP-F12K. Diámetro del impulsor: 21 pulg. Dimensiones máximas del sólido: 7,25 pulg. x 12 pulg. Motor industrial Baldor, 75 hp, 1760 rpm, 880 rpm (final), 230/460 V, 176/88 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas de proceso y manipulación de alimentos de Cornell están diseñadas y fabricadas específicamente para procesos industriales de alimentos y aplicaciones de aceite caliente. Entradas/salidas: (2) 10 pulg. de diámetro. Puertos de succión/descarga cada uno con 16-1/2 pulgadas de diámetro. bridas y (12) 1-1/4 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 3-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCPK225.12a
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 10NHPP-F12K

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga para manipulación de alimentos Cornell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Cornell (5 HP)Cornell Centrifugal Pump - 5 HP Cornell Pump Company
Cornell Bomba centrífuga Cornell (5 HP)

RFPM482.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga sanitariaSanitary Centrifugal Pump Not Specified
Not Specified Bomba centrífuga sanitaria

NOIP8019.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Cornell 3NLT-F5K (225 GPM máx.)Bomba centrífuga Cornell 3NLT-F5K (225 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga Fristam (20 HP)Fristam Sanitary Centrifugal Pump Fristam
Fristam Bomba Centrífuga Fristam (20 HP)

OIP146.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Ampco DCH2 (15 HP, 275 GPM máx.)Ampco D-Series Centrifugal Pump Ampco

Visto recientemente