- Detalles del producto
Bomba centrífuga Peerless F1-1240A (30 HP, 900 GPM máx.)
Bombas centrífugas Peerless serie F. Modelo: F1-1240A. Utilizado anteriormente en una aplicación de torre de enfriamiento. Diseño de succión final montado en marco de uso general. Aplicaciones: servicio de servicio mediano, HVAC, refuerzo, servicio de circulación general. Caudal: 900 GPM. Motor de 30 HP, 208-230/460 V, trifásico, 60 Hz (también clasificado para 190 V/380 V, 50 Hz). Los controladores de motor correspondientes están disponibles por separado.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: LKBA410B
- Fabricante: Peerless
- Modelo: F1-1240A
- Número de serie: 7001782&
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 900
- RPM de velocidad máxima: 1750
- Temperatura mínima (F): 32
- Temperatura máxima (F): 250
- Presión máxima MAWP (PSI): 175
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Caballos de fuerza del motor (HP): 30
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Utilizado anteriormente con: Previously used in cooling tower application.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!