Bomba centrífuga Peerless modelo 8196 ST

Bomba centrífuga Peerless modelo 8196 ST

Bomba centrífuga Peerless, modelo 8196 ST, acero inoxidable 316. Tamaño 1-1/2 pulg. x 1 pulg. x 8 pulg. con sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor Baldor, S/N 37A01250, 10 hp, 1725 rpm, 230/460 voltios, 60 Hz, 26/13 amperios, trifásico. Dimensiones totales 39 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP017b.
  • Fabricante: Peerless
  • Modelo: 8196 ST

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Peerless modelo 8196 ST

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente