Bomba Centrífuga Puma - 3 HP

Bomba Centrífuga Puma - 3 HP

Bomba centrífuga Puma. Motor eléctrico estadounidense: 3 Hp, 1765 Rpm, 208-230/460 V, 8,6-8/4 A, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOIP1004
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 8.6-8/4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 11.5

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga Puma - 3 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV (1,5 CV)APV Puma Centrifugal pump - 1.5 x 2 x 7 APV Puma
APV Bomba Centrífuga APV (1,5 CV)

NOIP1110

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV 2-1 1/2 (1 HP)APV Puma Sanitary Centrifugal Pump - 1 HP APV Puma
APV Bomba Centrífuga APV 2-1 1/2 (1 HP)

NOIP1003

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV III (5 HP)Bomba Centrífuga APV III (5 HP)
APV Bomba Centrífuga APV III (5 HP)

OIP109

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV (3 HP, 85 GPM máx.)Bomba centrífuga APV (3 HP, 85 GPM máx.)
APV Bomba centrífuga APV (3 HP, 85 GPM máx.)

NOIP8293

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV 3-2 (5 HP)Bomba Centrífuga APV 3-2 (5 HP)
APV Bomba Centrífuga APV 3-2 (5 HP)

OIP074.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
APV Puma Size 2 Centrifugal Pump APV Puma APV Puma Size 2 Centrifugal Pump APV Puma
APV Puma Bomba Centrífuga APV Puma Talla 2

OIP074.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV III (5 HP)Bomba Centrífuga APV III (5 HP)
APV Bomba Centrífuga APV III (5 HP)

OIP141

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV 2-1/2-2 (1 HP)Bomba Centrífuga APV 2-1/2-2 (1 HP)
APV Bomba Centrífuga APV 2-1/2-2 (1 HP)

NOIP8145

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 2-3 (5 HP, 160 GPM máx.)Bomba centrífuga APV 2-3 (5 HP, 160 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV 2-3 (5 HP)Bomba Centrífuga APV 2-3 (5 HP)
APV Bomba Centrífuga APV 2-3 (5 HP)

HDDF148D

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente