- Detalles del producto
Bomba centrífuga Quantek Bell & Gossett serie 3551
1995 Bomba centrífuga Quantek Bell & Gossett serie 3551. Modelo: 1x1-1/2X6QT. S/N 1945132. Capacidad: 50 GPM a 175 TDH. Tipo de junta: junta tórica. Construcción de la bomba: SC 6.375. Motores estadounidenses, 7,5 hp, 3465 rpm, 230/460 V, 19,2/9,6 amperios, 60 Hz, trifásico. La serie Quantek 3551 es el nuevo estándar en bombas de uso general de acoplamiento cerrado. Válvula electroneumática MAC. Válvula de alivio de presión Keckley. Válvula de bola Marwin, Modelo: UT 2.5 DA, S/N: a5-0622-11-2. Interruptor de desconexión HDI. Entradas: (1) 1,75 pulg. NPT (hembra). Salidas: (1) conector de liberación de presión biselado de 1 pulg. (hembra), (2) NPT de 1,75 pulg. (hembra). Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 30 pulgadas.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SKFC183.2
- Fabricante: ITT Bell & Gossett
- Modelo: 1x1-1/2X6QT
- Número de serie: 1945132
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!