Bomba centrífuga sanitaria Ampco

Bomba centrífuga sanitaria Ampco

Bomba centrífuga sanitaria Ampco. Modelo: 4X3 DC2. El caudal de la bomba nueva es de aproximadamente 500 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 5-1/8 pulg. Motor industrial Baldor: 10 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) conector S-line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DNBA083
  • Fabricante: Ampco
  • Modelo: 4 x 3 DC2
  • Número de serie: CC-23267-1-1

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga sanitaria Ampco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba centrífuga sanitariaSanitary Centrifugal Pump Not Specified
Not Specified Bomba centrífuga sanitaria

NOIP8019.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Ampco DCH2 (15 HP, 275 GPM máx.)Ampco D-Series Centrifugal Pump Ampco
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Ampco (15 HP, 215 GPM máx.)Ampco Centrifugal Pump Ampco
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga sanitaria de acero inoxidableStainless Steel Sanitary Centrifugal Pump Not Specified
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV 2-3 (5 HP)Bomba Centrífuga APV 2-3 (5 HP)
APV Bomba Centrífuga APV 2-3 (5 HP)

HDDF148D

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV (3 HP, 85 GPM máx.)Bomba centrífuga APV (3 HP, 85 GPM máx.)
APV Bomba centrífuga APV (3 HP, 85 GPM máx.)

NOIP8293

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 6 (31,5 HP, 90 GPM máx.)Bomba centrífuga APV 6 (31,5 HP, 90 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Ampco 1 1/2 x 1 1/4 KC2 (7,5 HP)Ampco 7.5 hp Centrifugal Pump Ampco
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga de acero inoxidableStainless Steel Centrifugal Pump Not Specified

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Motor Baldor - 1/3 HPBaldor Motor - 1/3 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 1/3 HP

HDNP917.3a-01

Solo queda 1 unidad