Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. Número de serie: 16-22128. Diámetro del impulsor: 4-1/2 pulg. Motor industrial Baldor: 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13,1-11,5/5,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 9-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOIP8027
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: 16-22128

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente