- Detalles del producto
Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco
Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. N/S: H-3897. (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. impulso. (1) Barrena de 4 pulgadas. Motor eléctrico Reliance, 20 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 4-3/4 pulg. de ancho x 1 pie 3 pulg. de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OIP130
- Fabricante: APV
- Número de serie: H-3897
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!