Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. Modelo: 6V. Número de serie: 6V-63. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Lincoln de 4 pulgadas, 3 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 7,3/3,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN12a)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCCB401B.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6V
  • Número de serie: 6V-63

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente