Bomba centrífuga sanitaria APV Puma

Bomba centrífuga sanitaria APV Puma

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma. Capacidad: 60 gpm. Diámetro del impulsor: 6-1/2 pulg. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico estadounidense, 3 hp, 1765 rpm, 208-230/460 V, 8,6-8/4 A, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 10-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOIP8292
  • Fabricante: APV

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga sanitaria APV Puma
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente