Bomba Centrífuga Sanitaria APV/Crepaco Modelo 18VS2

Bomba Centrífuga Sanitaria APV/Crepaco Modelo 18VS2

Bomba Centrífuga APV Crepaco. Modelo: 18VS2. El caudal de la bomba nueva es de 230 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 7-1/4 pulg. Motor eléctrico Lincoln, 7,5 hp, trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies ½ pulgadas de largo x 1 pie 1-3/8 pulgadas de ancho x 1 pie ½ pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TAFM482B.a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 18VS2
  • Número de serie: G9374

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga Sanitaria APV/Crepaco Modelo 18VS2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente