- Detalles del producto
Bomba centrífuga sanitaria de 3 etapas Fristam serie FM
Bomba centrífuga sanitaria Fristam serie FM de 3 etapas. S/N: FM 32267001. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad: 100 gpm a 340 tdh (147 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,028. Opción de sello: sellos frontales de carburo de silicio/carburo de silicio, sello trasero de carbono. Elastómeros de Vitón. Diámetro del impulsor: Motor de 7 pulg., 25 hp, 3515 rpm, 230/460 V, 62,0/31,0 amperios, 60 Hz, trifásico. La serie de bombas FM se ha convertido en la referencia para las bombas para sistemas de ósmosis inversa con un flujo no pulsante y menores costes de mantenimiento. Las bombas FM cuentan con conjuntos de bloques de cojinetes de alta resistencia que utilizan sellos de aceite laberínticos, cojinetes de alta resistencia y protectores de acoplamiento. La vida útil del sello y del cojinete del FM generalmente se mide en años en lugar de meses. Las mejores de su clase en cuanto a capacidades de presión y flujo, costos de energía reducidos con mayor eficiencia, y esta línea de bombas supera los requisitos de filtración y RO, todo con menos etapas de bomba. Entradas/salidas: (2) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (ACN154).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDFD444.10
- Fabricante: Fristam
- Modelo: FM 322
- Número de serie: FM 32267001
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!