Bomba centrífuga sanitaria

Bomba centrífuga sanitaria

Bomba Centrífuga Sanitaria. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Siemens de 6-1/2 pulg., 7-1/2 hp, 1735 rpm, 220-230/440/460 V, 20,4-19,4/10,2-9,7, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: (1) línea S de 6-1/2 pulgadas, (1) línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 10-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 2-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DEE01B
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6.5
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1735
  • Voltaje del motor: 220-230/440/460
  • Amperios de motor: 20.4-19.4/10.2-9.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 22.25
  • Ancho (pulgadas): 14.5
  • Altura (pulgadas): 14.75

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga sanitaria
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente