Bomba centrífuga sanitaria Fristam serie FPX

Bomba centrífuga sanitaria Fristam serie FPX

Bomba centrífuga sanitaria Fristam serie FPX. Modelo: FPX 3532/165. S/N: 353268098. Capacidad nominal: 400 gpm @ 85 tdh (~37 psi usando gravedad específica de agua = 1). Velocidad máxima: 3500 rpm. Desplazamiento por revolución: 0,114 gal. Diámetro del impulsor: 6 pulg. (155 mm). Componentes interiores de acero inoxidable 316. Opción de sello: Mecánico simple, óxido de cromo/carbono. La bomba centrífuga sanitaria serie FPX se ha convertido en un estándar de la industria para la mayoría de las aplicaciones generales. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento. Aplicaciones típicas: embotellado, aplicaciones de limpieza/CIP, desalcoholización, destilación, emulsificación, evaporación, separación mecánica, ósmosis inversa, mezcla en línea, acondicionamiento de agua, filtración por transferencia, extracción, dosificación, diálisis, desgasificación, carbonización, homogeneización. , fermentación. Entrada: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN30).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OIP135.
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX 3532/165
  • Número de serie: 353268098

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga sanitaria Fristam serie FPX

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente