Bomba centrífuga sanitaria G & H

Bomba centrífuga sanitaria G & H

Bomba Centrífuga Sanitaria G&H. Modelo: GHH-40. Número de serie: 96-4-52744. Diámetro del impulsor: 9 pulg. Motor probado a 7,5 hp, 1800 rpm, 460 V, 7,9 amperios (sin carga), 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP139.
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: GHH-40
  • Número de serie: 96-4-52744

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga sanitaria G & H
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente