- Detalles del producto
Bomba centrífuga sanitaria Tri Clover serie C
Bomba centrífuga sanitaria Tri Clover serie C. Modelo: C216TD18T-S. Número de serie: W0447. Capacidad nominal: 280 gpm a 3500 rpm o 140 gpm a 1750 rpm. Diámetro del impulsor: 6 pulg. La bomba de la serie C es la bomba centrífuga de proceso sanitario original y multiuso. Su diseño práctico y su flexibilidad han proporcionado a los procesadores un rendimiento sólido en miles de aplicaciones. La bomba serie C, de gran valor, mantiene un diseño integral de limpieza en el lugar como estándar. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios ACME. Salida: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 10 ½ pulgadas de ancho x 10 ½ pulgadas de alto (ACN27a)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OIP128.
- Fabricante: Tri-Clover
- Modelo: C216TD18T-S
- Número de serie: W0447
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!