Bomba centrífuga sanitaria Tri-Flo

Bomba centrífuga sanitaria Tri-Flo

Bomba Centrífuga Sanitaria Tri-Flo. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 3 pulgadas, 1 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 3,2-3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (ACN20).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DGPD106.2
  • Fabricante: Tri-Flo

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga sanitaria Tri-Flo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente