Bomba centrífuga sanitaria Tri-Flo

Bomba centrífuga sanitaria Tri-Flo

Bomba Centrífuga Sanitaria Tri-Flo. Modelo: C216MDG56T-S. Número de serie: 125686-01. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Sterling de 4 pulgadas, 1-1/2 hp, 1720 rpm, 208-230/460 V, 4,94-4,80/2,40 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOIP8005
  • Fabricante: Tri-Flo
  • Modelo: C216MDG56T-S
  • Número de serie: 125686-01

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga sanitaria Tri-Flo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente