Bomba centrífuga sanitaria Waukesha serie C
2006 Bomba centrífuga sanitaria Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: C216. Número de pieza: 3315. Número de serie: 402703-06. Clasificación 3A. Diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. Capacidad máxima (1750 RPM / 3500 RPM, impulsor máximo de 6 pulg.): 145 GPM / 280 GPM. Altura máxima 42 pies/169 pies. Motor de pato de acero inoxidable Leeson Washguard: 3 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 8,8-8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: línea S de 2 pulgadas. Salida: línea S de 1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto. La unidad parece no usarse.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: NOIP1309
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: C216
- Número de serie: 402703-06
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!