- Detalles del producto
Bomba centrífuga serie 1510 de Bell & Gossett/ITT Industries
Bomba centrífuga serie 1510 de Bell & Gossett / ITT Industries. Tamaño: 1510 BF 7.875 3BC. Caudal: 400 GPM / 50 pies. Serie: CS2479-02 E40. WP máx: 175. Motor Lincoln: 7,5 HP, 1750 RPM, 230/460 V, 20/10 amperios, 60 Hz, trifásico, TEFC, EE. UU. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto (ACN36)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: LKBA401F
- Fabricante: ITT Bell & Gossett
- Modelo: 1510 BF 7.875 3BC
- Número de serie: CS2479-02 E40
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!