Bomba centrífuga serie 80 de Bell & Gossett/ITT Industries

Bomba centrífuga serie 80 de Bell & Gossett/ITT Industries

Bomba centrífuga serie 80 de Bell & Gossett / ITT Industries. Tamaño 80 BF 7.750 6x9.5. Caudal: 650 GPM / 45 pies. Serie: CS2478-01 E40. Motores eléctricos de EE. UU.: 15 HP, 1770 RPM, 208-230/460 V, 42,0-38,0/18,9 amperios, 60 Hz, trifásicos, gabinete TE. Utilizado anteriormente con un sistema de enfriamiento de glicol. Diseño de acoplamiento cerrado en línea Serie 80. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: LKBA401C
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 80 BF 7.750 6x9.5
  • Número de serie: CS2478-01 E40

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga serie 80 de Bell & Gossett/ITT Industries
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente