Bomba centrífuga serie APV V2

Bomba centrífuga serie APV V2

Bomba centrífuga serie APV V2. Modelo: 16VS2. S/N: 100102041. Diámetro del impulsor: 6 pulg. Motor Baldor, 3 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 8,5-8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas APV son bombas centrífugas simplificadas, de fácil mantenimiento y eficientes que son adecuadas para aplicaciones en las industrias alimentaria, láctea, de bebidas, cervecera, de panadería, cárnica, farmacéutica y química. Entradas: (1) puerto de succión de 3 pulg. (Línea S). Salidas: (1) puerto de descarga de 1 pulg. (S-Line). Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEP238.1a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 16VS2
  • Número de serie: 100102041

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga serie APV V2

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente