Bomba centrífuga serie G&H GHH
Bomba centrífuga serie G&H GHH. Modelo: GHH-40. Número de serie: 96-4-52744. Construcción de acero inoxidable. La presión máxima de trabajo es de 145 psi. Opción de sello: Sello de junta tórica. Motor Industrial Baldor de 15 hp. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 14 pulgadas x 26-1/2 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RLOL276.7a
- Fabricante: G & H
- Modelo: GHH-40
- Número de serie: 96-4-52744
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!