- Detalles del producto
Bomba centrífuga Teel 1P996 (0,5 HP, 48 GPM máx.)
Bomba de piscina de acero - Modelo: 1P996, número de serie: 0703. Especificaciones estándar: resistente a obstrucciones, carcasa de bronce, juntas tóricas Buna N, eje de acero inoxidable. Max GPM: 48. Motor de bomba de piscina Emerson - Modelo: C55JXHDN-3975, Voltios: 115/230, HP: 1/2, RPM: 3450, Servicio: CONT, AMPS: 8.2/4.1.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENF76
- Fabricante: Teel
- Modelo: 1P996
- Número de serie: 703
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 48
- RPM de velocidad máxima: 3450
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
- Tipo de entrada/salida 1: NPT
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Emerson
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
- RPM del motor: 3450
- Voltaje del motor: 115/230
- Amperios de motor: 8.2/4.1.
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 16
- Ancho (pulgadas): 9
- Altura (pulgadas): 11
- Peso libras): 85
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Bell & Gossett
Bomba centrífuga Bell & Gossett (25 HP, 1000 GPM máx.)
MDFC052.1a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


ITT Bell & Gossett
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1X1-1/2X80T (1 HP, 5 GPM máx.)
DBHK005.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


ITT Bell & Gossett
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett (0,083 HP, GPM máx.)
HDDF148F.
Solo queda 1 unidad