Bomba centrífuga Teel 3P604 (2 HP)

Bomba centrífuga Teel 3P604 (2 HP)

Bomba centrífuga de acero. Modelo: 3P604. Diámetro del impulsor: Motores Dayton de 4-1/8 pulg., 2 hp, 3485 rpm, 208-230/460 V, 6,0-2,5/2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN204B
  • Fabricante: Teel
  • Modelo: 3P604

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4-1/8
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 3485
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 6.0-2.5/2.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145JM

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 9.5
  • Altura (pulgadas): 9

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Teel 3P604 (2 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente