Bomba Centrífuga Thrush 1.5x2x7 hp F- E300 (15 HP, 160 GPM Max)

Bomba Centrífuga Thrush 1.5x2x7 hp F- E300 (15 HP, 160 GPM Max)

Bomba Centrífuga de Circulación Thrush - 15 HP. Modelo: 1,5x2x7 CV F-E300. Capacidad: 160 gpm. Diámetro del impulsor: 6,125 pulg. Motor: motor industrial Baldor de 15 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 35/17,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: succión de 2 pulgadas. Salida: Descarga de 1-1/2 pulg. Dimensión total: 3 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto (H9).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMB159.a
  • Fabricante: Thrush
  • Modelo: 1.5x2x7 hp F- E300

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 160
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.125
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 35/17.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 21

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga Thrush 1.5x2x7 hp F- E300 (15 HP, 160 GPM Max)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente