Bomba centrífuga Tri Clover C218

Bomba centrífuga Tri Clover C218

Bomba centrífuga Tri Clover C218. Modelo: C218MD18T-S. Número de serie: N6045. Capacidad: 140 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico de 6 pulg., 3 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSLP528.1
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C218MD18T-S
  • Número de serie: N6045

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Tri Clover C218
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente