- Detalles del producto
Bomba centrífuga Tri Clover
Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: 0216MD18T-S-3-36, SN: S05689. Diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. Sellos mecánicos simples. Motor industrial Baldor: 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (1) conector roscado de 2 pulgadas, (1) conector Q-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDBA201.
- Fabricante: Tri-Clover
- Modelo: 0216MD18T-S-3-36
- Número de serie: S05689
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!