- Detalles del producto
Bomba centrífuga Tri Clover
Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: C114MD56T-S. El caudal de la bomba nueva es de 50 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Tamaño del impulsor: 3-1/4 pulg. Motor eléctrico Reliance: 1 hp, 1725 rpm, 230/460 voltios, 4,4/2,2 amperios, trifásico, 60 Hz. (1) Entrada S-line de 2 pulgadas. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 5-1/8 pulgadas de ancho x 2 pies 11-5/8 pulgadas de alto (ACN39).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MRDC0115.4
- Fabricante: Tri-Clover
- Modelo: C114MD56T-S
- Número de serie: R1523
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!