Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: C114MDG14T-S, S/N: 128518-01. Diámetro del impulsor: 3 pulg. Sellos mecánicos simples. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 5,8-5,6/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP059.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C114MDG14T-S
  • Número de serie: 128518-01

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Tri Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente