- Detalles del producto
Bomba centrífuga Tri Clover SP216 - 7,5 HP
Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo SP216. Tamaño del impulsor: 5 pulgadas. Motor Reliance: 7,5 HP, 3505 RPM, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 213TC. Entradas/Salidas: Accesorios de triple abrazadera de 3 pulgadas x 1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto (E)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CCFP123.
- Fabricante: Tri-Clover
- Modelo: SP216
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Fruit Processor
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!