Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: C44-10MD25T-S, S/N: 01344-01. Capacidad: 300 gpm. Diámetro del impulsor: 6 pulg. Sellos mecánicos simples. Motor industrial Baldor: 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 38,8/19,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: tGHFI04.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C44-10MD25T-S
  • Número de serie: 01344-01

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Tri Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente