- Detalles del producto
Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo
Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo. SIN ETIQUETA MFG, este parece ser un modelo C114MDG56T-S. Diámetro del impulsor: 4 pulg. Motor: Baldor, 0,75 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V, 3,2-3/1,5 amperios, trifásico, 60 Hz. Entrada: 1,5 pulgadas s-line, Salida: 1,5 pulgadas s-line. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOIP1307
- Fabricante: Tri-Clover
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!