- Detalles del producto
Bomba centrífuga Tri-Flo C114
Bomba centrífuga Tri-Flo C114. Modelo C114. Acero inoxidable. Capacidad: 55 gpm.1 hp, 1745 rpm, 1-1/2 x 1-1/2 pulg. Diámetro del impulsor: 3-1/2 pulg. Motor eléctrico Dayton, 2 hp, 1725 rpm, 230/460, 6.4- 3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Puertos de abrazadera. Dimensiones totales: 18-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (ACN19).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DGPD107.2
- Fabricante: Tri-Flo
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!