- Detalles del producto
Bomba centrífuga Tri-Flo C114
Bomba centrífuga Tri-Flo C114. Modelo: C114MD56T-S. Número de serie: V2247. Capacidad de la bomba: 135 gpm. Sello equilibrado externo. Impulsor: 2-3/4 pulgadas de diámetro. Motor industrial Baldor, 1 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 3,2/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Aplicaciones típicas: productos lácteos, crema de maíz, tomates, bebidas, etc. También aplicable para soluciones de limpieza ácidas y detergentes. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SNSL366.
- Fabricante: Tri-Flo
- Modelo: C114MD56T-S
- Número de serie: V2247
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!