- Detalles del producto
Bomba centrífuga Tri-Flo C218
Bomba centrífuga Tri-Flo C218. Modelo: C218MD18T-S. Número de serie: X7190. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 8 pulg., 3 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 22-3/4 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CCNA005.
- Fabricante: Tri-Flo
- Modelo: C218MD18T-S
- Número de serie: X7190
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!