- Detalles del producto
Bomba centrífuga Tri-Flo C218
Bomba centrífuga Tri-Flo C218. Modelo: C218MD18T-S. Número de serie: V3447. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Leeson de 8 pulg., 5 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 13 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DGPD113.2a
- Fabricante: Tri-Clover
- Modelo: C218MD18T-S
- Número de serie: V3447
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!