- Detalles del producto
Bomba centrífuga Tri-Flo modelo C216
Bomba centrífuga Tri-Flo modelo C216. Acero inoxidable. Capacidad 82 gpm. 1,5 hp, 1725 rpm, diámetro del impulsor: 5 pulg. Motor eléctrico Reliance, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460/575 V, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. 2 x 1-1/2 pulg. Puertos de abrazadera. Dimensiones totales: 1 pie. 7 pulgadas. Largo x 10 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto (ACN24).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DGPD108.3
- Fabricante: Tri-Flo
- Modelo: C216
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!