- Detalles del producto
Bomba centrífuga Tri-Flo serie “C”
Bomba centrífuga Tri-Flo Serie “C”. Modelo: C216MD18T-S. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada podría cumplir con su tarea específica. Fabricante del motor: Reliance Electric: 5 CV. 3480 rpm. 230/460 voltios. 13,6/6,8 amperios. 60 Hz. 3 fases. (1) Entrada S-line de 2 pulgadas. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: L. 1 pie 10-1/4 pulg. x An. 1 pie ¼ pulg. x Alto (ACN25).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOIP9001
- Fabricante: Tri-Flo
- Modelo: C216MD18T-S
- Número de serie: 182852-02
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!