Bomba centrífuga TRW Mission

Bomba centrífuga TRW Mission

Bomba centrífuga TRW Mission. Entrada 3 pulg. Salida 1-½ pulg.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NPPC116.
  • Fabricante: TRW Mission

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga TRW Mission
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba centrífuga TRW MissionTRW Mission Centrifugal Pump - 3x1.5x10 TRW Mission
TRW Mission Bomba centrífuga TRW Mission

NPPC114

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Centrifugal Pump Not Specified Centrifugal Pump Not Specified
Not Specified Bomba centrífuga

65.RBD2

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga 7,5 HPCentrifugal Pump 7.5 hp Not Specified
Not Specified Bomba Centrífuga 7,5 HP

ENDX677.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
BombaBomba
Not Specified Bomba

ME00a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga 7-1/2 HP - 2.5x2Bomba Centrífuga 7-1/2 HP - 2.5x2
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga ITT (7,5 HP)Bomba centrífuga ITT (7,5 HP)
ITT Bomba centrífuga ITT (7,5 HP)

NOIP8003.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de vacío con silenciador - 5HPVacuum Pump with silencer - 5HP Not Specified
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3196 MTXBomba centrífuga Goulds 3196 MTX
Cotizando activamente
Goulds Bomba centrífuga Goulds 3196 MTX

NOIP1701

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Caldera Williams & Davis - 500 HPWilliams & Davis Boiler – 500 HP Williams & Davis
Agotado