- Detalles del producto
Bomba centrífuga vikinga KK4925
Bomba de amoniaco para refrigeración con válvula de alivio de presión interna. El interior de la bomba es de hierro fundido con sellos mecánicos. La bomba ha sido repintada. Bomba de engranajes internos Viking - Modelo: KK4925, Número de serie: 1201434. Tamaño de la bomba: K, Modelo de bomba: 4925, Puerto de succión (pulg): 2, Puerto de descarga (pulg): 2. Válvula de alivio: 50 PSI, Material: Hierro fundido .
Detalles del producto
- Cantidad en stock: FLOR09
- Fabricante: Viking
- Modelo: KK4925
- Número de serie: 12091434
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- RPM de velocidad máxima: 1500
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
- Tipo de entrada/salida 1: FNPT
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 28
- Ancho (pulgadas): 22
- Altura (pulgadas): 28
- Peso libras): 138
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!