Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell 4BHK-F (20 HP)

Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell 4BHK-F (20 HP)

Bomba centrífuga sanitaria Cherry-Burrell. Modelo: 4BHK-F. S/N: 5122. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico de 6 pulg., 20 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 46/23 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP158.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 4BHK-F
  • Número de serie: 5122

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 3500
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 46/23
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 15

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell 4BHK-F (20 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente