Bomba centrífuga Waukesha
Bomba centrífuga Waukesha. Modelo: 2045. S/N: 7015495. El caudal de la bomba nueva es de 60 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor Baldor de 4,5 pulgadas, 5 hp, 208-230/460 voltios, 1725 rpm, 15-13,2/6,6 amperios, 60 hz, trifásico, número de catálogo: JMWDM3615T, número de serie: F1197. Entrada: 2 pulgadas FNPT. Salida: Conexión S-Line de 1-½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN36)
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SLSP090.a
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 2045
- Número de serie: 7015495
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!