Bomba centrífuga Weinman 4L1-410 (30 CV)

Bomba centrífuga Weinman 4L1-410 (30 CV)

Bomba centrífuga de caja dividida horizontal Weinman. Modelo 4L1-410. S/N: 730649. Diámetro del impulsor: 10,5 pulgadas. Motor Lincoln, 30 hp, 1,750 rpm, 230/460 V, 74/37 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) Puerto bridado de entrada de 5 pulg. Salida (1) Puerto bridado de salida de 4 pulg. Dimensiones totales: 58-1/2 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto (alto)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OIP015.
  • Fabricante: Weinman
  • Modelo: 4L1-410
  • Número de serie: 730649

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 10.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 74/37
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 58.5
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 25

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Weinman 4L1-410 (30 CV)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente