Bomba centrífuga Worthington D1012

Bomba centrífuga Worthington D1012

Bomba centrífuga Worthington. Modelo: D1012. Tamaño: 3x1.5x6. Diámetro del impulsor: 5,8 pulg. Motor industrial General Electric, 7,5 hp. (1) 3 pulgadas de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOIP8025
  • Fabricante: Worthington
  • Modelo: D1012
  • Número de serie: 881602

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Worthington D1012
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente