Bomba centrífuga Worthington-Dresser (5 HP)

Bomba centrífuga Worthington-Dresser (5 HP)

Bomba centrífuga Worthington Dresser. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 5 pulgadas: 5 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 11,4/5,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI8031
  • Fabricante: Worthington-Dresser

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3500
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 11.4/5.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 15

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Worthington-Dresser (5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Worthington D1132 (1,5 CV)Bomba centrífuga Worthington D1132 (1,5 CV)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Worthington D1012 (7,5 CV)Bomba centrífuga Worthington D1012 (7,5 CV)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser (5 HP, 150 GPM máx.)Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser (5 HP, 150 GPM máx.)
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Cornell (5 HP)Cornell Centrifugal Pump - 5 HP Cornell Pump Company
Cornell Bomba centrífuga Cornell (5 HP)

RFPM482.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga sanitariaSanitary Centrifugal Pump Not Specified
Not Specified Bomba centrífuga sanitaria

NOIP8019.

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente