Bomba centrífuga Worthington

Bomba centrífuga Worthington

Bomba centrífuga Worthington. Modelo: D1012. S/N: 872131. Tamaño: 3x1.5x6. Material: 3265. Presión de diseño (100F) 275. Diámetro del impulsor: 6,5. Bomba Dresser / Industrias Dresser. Motor Baldor: 7,5 hp, 3525 rpm, 230/460 v, 17,2/8,6 a, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: (1) 2-1/2 pulg., (1) 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulg. de largo x 1 pie 5 pulg. de ancho x 1 pie 4 pulg. h.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOIP1102
  • Fabricante: Worthington
  • Modelo: D1012
  • Número de serie: 872131

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Worthington
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente